I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU10.701.0 TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WARM WHITE EF - 3.BU10.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 630 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550398690
Artikelnummer
IGZ3.BU10.701.0
Herstellernummer
3.BU10.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
630 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Außendurchmesser:
110 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
42 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



