Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU23.701.0 TRICK APPLIQ.D=160 C/12 LED WARM WHITE 3 - 3.BU23.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1270 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550487417

Artikelnummer

IGZ3.BU23.701.0

Herstellernummer

3.BU23.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1270 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

29 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

160 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

85 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto completo di alimentatore, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica radiale Effetto 360° brevettata. Il prodotto è costituito da basetta di supporto e schermo. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo è realizzato in metacrilato. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Installazione a parete e soffitto tramite piastra di aggancio a muro in acciaio inox. Prodotto fornito con cavo uscente L=200mm. Alimentatore elettronico incorporato. LED 12 W,1270 lm. Efficienza luminosa (lm/W, valore reale): 29. Warm 3000K CRI83. Ottica: Effetto Radiale 360°. Orientabilità: fisso. Colore: Bianco.