I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU39.715.0 IPRO MINI APPLIQUE C/3 LED WARM WHITE WI - 3.BU39.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 380 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550414543
Artikelnummer
IGZ3.BU39.715.0
Herstellernummer
3.BU39.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
380 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
86 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
81 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
106 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



