I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU85.704.0 WOODY C/BAST.E LED WARM WHITE FLOOD - 3.BU85.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550430727
Artikelnummer
IGZ3.BU85.704.0
Herstellernummer
3.BU85.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
140 mm
Höhe/Tiefe:
230 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
17...17 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



