I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV41.715.0 IROUND GRAN.INCAS.FISS.C/LED WARM WHITE - 3.BV41.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 26.8 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550448579
Artikelnummer
IGZ3.BV41.715.0
Herstellernummer
3.BV41.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
26.8 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
228 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



