I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV60.715.0 IPRO GRAN.C/25 LED RGB DMX SPOT - 3.BV60.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 30 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit - drehbar
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550497270
Artikelnummer
IGZ3.BV60.715.0
Herstellernummer
3.BV60.715.0
Hersteller
IGZ
Max. Systemleistung:
30 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
engstrahlend 11 - 20°
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
200 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
192 mm
Länge:
192 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



