Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV62.715.0 IPRO GRAN.C/25 LED WNC DMX SPOT - 3.BV62.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...6000 K

  • Max. Systemleistung - 34 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - engstrahlend 11 - 20°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550497317

Artikelnummer

IGZ3.BV62.715.0

Herstellernummer

3.BV62.715.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

2700...6000 K

Max. Systemleistung:

34 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2300 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

200 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

25.5...25.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

192 mm

Länge:

192 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED WNC (nr.8 led Warm 2700K, nr.9 ledNeutral 4000k e nr.8 led Cool 6000K), ottica spot e controllo DMX512RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. L’apparecchio ècostituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati inpressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016).Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivosuperficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilicaliquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcicotemprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due vitiimperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Completo di piastra multiled di potenza con singoliled di colore bianco da 2700K, 4000K e 6000K (WNC), alimentatore elettronico incorporato e scheda di controllo DMX512-RDM.Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) con emissione spot. Vano porta componenti, ricavato nella parteposteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibilisu piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusuraposteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304ecavo di sicurezza. iPro è orientabile rispetto all’orizzontale (+95°/ 5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio,sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66.Predisposizione per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro7÷16mm). Ogni cavo può alloggiare sia il segnale DMX che l'alimentazione di rete. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaioinox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 192x192x200. Colore; Grigio (15). LED 25,5W 2300lm - valori della sorgente luminosa. 34W 1582lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 46lm/W. Tunable White i. Gruppo Elettronico DMX-RDM dimmerabile incluso. Ottica: S - Spot 10°.