I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV85.713.0 LIGHT UP EARTH D144 LED WARM/WHITE WALL - 3.BV85.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Einbaudurchmesser - 90 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550643004
Artikelnummer
IGZ3.BV85.713.0
Herstellernummer
3.BV85.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Einbaudurchmesser:
90 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
175 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Außendurchmesser:
144 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



