I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW27.715.0 LINEAL.MIN.INC.12LED W/W 350MA 24V L1080 - 3.BW27.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 14 W
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8025550462421
Artikelnummer
IGZ3.BW27.715.0
Herstellernummer
3.BW27.715.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
14 W
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1130 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
74 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schlagfestigkeit:
IK09
Geeignet für Lampenleistung:
13...13 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
55 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1080 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



