I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW46.715.0 LINEAL.MINI IN.18LED N/W 350MA 48V DALI - 3.BW46.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1780 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 48...48 V
Packung
1 ST
EAN
8025550481507
Artikelnummer
IGZ3.BW46.715.0
Herstellernummer
3.BW46.715.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1780 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
48...48 V
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
94 mm
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1609 mm