Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW57.715.0 LINEAL.MINI INC.12LED RGB 350MA 48V DMX - 3.BW57.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 13.5 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusefarbe - grau

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550488834

Artikelnummer

IGZ3.BW57.715.0

Herstellernummer

3.BW57.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

13.5 W

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusefarbe:

grau

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

48...48 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

660 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

94 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

552 mm

Nennstrom:

350...350 mA

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGB (Rosso, Verde e BLU), 48Vdc concontrollo DMX512-RDM, ottica Wall Washer. Installazione ad incasso a pavimento, parete e soffitto. Costituito da corpo, boxinferiore per driver DMX e controcassa per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo e box ionferiore in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni siliconiche. Processo di verniciatura con pre­trattamentomulti step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nanostrutturatoai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°C, che fornisceun'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso superiormente da uno schermo in vetro trasparente,spessore 8mm, fissato con silicone. Completo di piastra multiled di potenza con singoli led di colore Rosso, Verde e Blu (RGB),boxinferiore con driver elettronico DMX512RDM da 48Vdc (alimentatore da ordinare separatamente). Box inferiore è fornito di duepressacavi PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti per cablaggio passante. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottichecon lente in materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Wall Washer. Per il fissaggio del vano ottico alla controcassa ocontrosoffitto il prodotto è dotato di un sistema ad aggancio rapido tramite chiavi a testa esagonale. Controcassa per l'installazionein alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Lecaratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 552x55x94. Colore: Grigio (15). LED 11W 660lm - valori della sorgente luminosa. 13,5W 362lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 26lm/W. RGB i. Gruppo Elettronico DMX-RDM dimmerabile non fornito. Ottica: Wall Grazing.