I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW76.715.0 IWAY D=170 CON 16 LED NEUTRAL WHITE H=61 - 3.BW76.715.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 610 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072993682
Artikelnummer
IGZ3.BW76.715.0
Herstellernummer
3.BW76.715.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
610 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1850 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Durchmesser:
170 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse:
II



