Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX55.747.0 INC.LASER BLADE ESTERNI 2 LED NEUTRAL WH - 3.BX55.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550517077

Artikelnummer

IGZ3.BX55.747.0

Herstellernummer

3.BX55.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

370 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

55 mm

Schutzklasse:

III

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

4.1...4.1 W

Einbaubreite:

35 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

64 mm

Länge:

83 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a due elementi ottici con sorgenti LED Neutral White - ottica Flood fissa.Costituito da vano ottico (di forma rettangolare), cornice, vetro, cavo uscente e accessori di installazione da ordinare separatamente ove necessario. Vano ottico e cornice sono realizzati in lega di alluminio e sotto posti ad un processo di pretrattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (stratonanostrutturatoaisilani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°, chefornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Cornice portavetro completa con tappi di estremità in materiale plastico. Vetro di chiusura sodico calcico temperato, trasparente con serigrafia nera sul bordo, spessore 3mm, siliconato alla cornice. Guarnizioni in silicone interposte tra cornice porta-vetro e vano ottico. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Molle di sostegno in acciaio inox AISI304. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso disponibile con codifica separata. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 83x49x55. Colore: Bianco / Nero (47). LED 4,1W 370lm - valori della sorgente luminosa. 4,1W 269lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 65lm/W. Neutral 4000K CRI 95. Gruppo Elettronico separato. Ottica: F - Flood 30°. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminio pressofuso e termoplastico.