I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX56.774.0 INC.LASER BLADE ESTER.2 LED WARM WHIT.30 - 3.BX56.774.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550517114
Artikelnummer
IGZ3.BX56.774.0
Herstellernummer
3.BX56.774.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
370 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
55 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schlagfestigkeit:
IK05
Geeignet für Lampenleistung:
4.1...4.1 W
Einbaubreite:
35 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
49 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
64 mm
Länge:
83 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



