Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX65.774.0 INC.LASER BLADE ESTER.5 LED WARM WHITE W - 3.BX65.774.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550517381

Artikelnummer

IGZ3.BX65.774.0

Herstellernummer

3.BX65.774.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

920 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

65 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

49 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

141 mm

Länge:

158 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a cinque elementi ottici con sorgenti LED Warm White - ottica Wide Flood fissa,DALI. Costituito da vano ottico (di forma rettangolare), cornice, vetro, cavo uscente e accessori di installazione da ordinareseparatamente ove necessario. Vano ottico e cornice sono realizzati in lega di alluminio e sotto posti ad un processo dipretrattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura(strato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°,che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Cornice porta­vetro completa con tappi di estremità in materialeplastico. Vetro di chiusura sodico calcico temperato, trasparente con serigrafia nera sul bordo, spessore 3mm, siliconato allacornice. Guarnizioni in silicone interposte tra cornice porta-vetro e vano ottico. Ottica ad alta definizione in termoplasticometallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Molle di sostegno in acciaio inox AISI304.Fornito di box IP65 completo di alimentatore con cavo uscente per la connessione. Collegamento travano ottico e alimentatoretramite connettori ad innesto rapido IP68. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. LED 10W 920lm Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Orientabilità:Fisso. Colore: Grigio / Nero.