I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ33.000.0 BOX 188X278X130 PER ALIMENTATORI IP67 CO - 3.BZ33.000.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 280 mm
Breite - 190 mm
Höhe - 130 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550213399
Artikelnummer
IGZ3.BZ33.000.0
Herstellernummer
3.BZ33.000.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
280 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
130 mm
Box per alimentatori da guida DIN per 9856 . Dimensioni (mm): 280x190x130 .


