I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ71.013.0 GRIGLIA DI PROTEZIONE 116X116 PER IPRO M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - Edelstahl
Lichtaustritt - direkt
Länge - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550221127
Artikelnummer
IGZ3.BZ71.013.0
Herstellernummer
3.BZ71.013.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenraster
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
Edelstahl
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
116 mm
Breite:
116 mm
Griglia di protezione. Colore: Acciaio (13).