I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ86.047.0 SCHERMO CILINDRICO ACC.D=134 H=163 PER I - 3.BZ86.047.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtaustritt - direkt
Durchmesser - 134 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550221318
Artikelnummer
IGZ3.BZ86.047.0
Herstellernummer
3.BZ86.047.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
134 mm
Höhe/Tiefe:
163 mm
Schermo cilindrico. Colore: Bianco / Nero (47).


