Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZC8.015.0 ATTACCO LATERALE SU PALO D=46/76 PER LAV - 3.BZC8.015.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550321193

Artikelnummer

IGZ3.BZC8.015.0

Herstellernummer

3.BZC8.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Attacco laterale per pali da D=46mm a D=76mm. Attacco laterale in pressofusione di alluminio per pali/bracci di diametro compreso tra ø46/76mm, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007 o nera texturizzata, cottura a 150° C.