I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZC9.015.0 ATTACCO LATERALE SU PALO D=46/76 PER CUT - 3.BZC9.015.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8025550321209
Artikelnummer
IGZ3.BZC9.015.0
Herstellernummer
3.BZC9.015.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Attacco laterale in pressofusione di alluminio per pali/bracci di diametro compreso tra ø46/76mm, sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia RAL 9007, cottura a 150° C.


