Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI5.004.0 CONNETTORE FEMMINA 5 POLI IP66 POLIAMM.X - 3.BZI5.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI5.004.0 CONNETTORE FEMMINA 5 POLI IP66 POLIAMM.X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Ader-Zahl - 3

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 4 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550333578

Artikelnummer

IGZ3.BZI5.004.0

Herstellernummer

3.BZI5.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Ader-Zahl:

3

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

4 mm²

Connettore Femmina IP66 a 5 poli, in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 - max 20A.