I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI6.004.0 GR.CONNETTORE MASCHIO C/TAPPO 5 POLI IP6 - 3.BZI6.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8025550333585
Artikelnummer
IGZ3.BZI6.004.0
Herstellernummer
3.BZI6.004.0
Hersteller
IGZ
Farbe:
schwarz
Connettore Maschio IP66 a 5 poli + tappo di copertura per connettori maschio, in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi didiametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 max 20A. Per il collegamento elettrico dei Linealuce Compact. Colore: Nero.


