Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM6.015.0 CAPPEL.DI CHIUS.X PALO D=102 C/CODOLO D= - 3.BZM6.015.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM6.015.0 CAPPEL.DI CHIUS.X PALO D=102 C/CODOLO D=

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550377152

Artikelnummer

IGZ3.BZM6.015.0

Herstellernummer

3.BZM6.015.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio).