Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZN7.000.0 CONNET.AD Y IP68 A 5 POLI POLIAM. PE - 3.BZN7.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZN7.000.0 CONNET.AD Y IP68 A 5 POLI POLIAM. PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550354290

Artikelnummer

IGZ3.BZN7.000.0

Herstellernummer

3.BZN7.000.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y) IP68 in tecnopolimero PA66 GF UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (­40°C/+125°C).Doppio pressacavo idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, singolo pressacavo idoneo per cavi di diametro D=5÷13,5mm,morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione max 4mm2.