Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E012.715.0 TWILIGHT D=323 1LED N/W 3000LM OTT.SIMM. - 3.E012.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 31.9 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3660 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550546534

Artikelnummer

IGZ3.E012.715.0

Herstellernummer

3.E012.715.0

Hersteller

IGZ

Max. Systemleistung:

31.9 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3660 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

nein

Mit Funksteuerung:

nein

Höhe/Tiefe:

190 mm

Durchmesser:

323 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica simmetrica, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Il vano ottico, ed il sistema di attacco al palo sono realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, e sottoposti a un processo di pretrattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano­strutturato ai silani). La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Diffusore in policarbonato stampato ad iniezione antiurto è stabilizzato ai raggi ultravioletti. Completo di circuito con led monocromatico di potenza nel colore Neutral White . Gruppo ottico composto da riflettore superiore in alluminio superpuro anodizzato, lente in metacrilato e riflettore inferiore in PC metalizzato. Led e driver sostituibili. Driver Dali selv con sistema automatico di controllo della temperatura interna. Protezione alle sovratensioni up to 8KV. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox. LED 27W 3660lm. Neutral 4000K CRI 70. Driver Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: SM - Simmetrica. Orientabilità: Fisso. Materiale: alluminioe materiale termoplastico. Dimensioni (mm): ø323x281, Peso (kg): 3,00. Colore: Grigio.