I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E135.713.0 LIGHT UP EARTH D=200 LED NEUTRAL WHITE F - 3.E135.713.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1900 lm
Einbaudurchmesser - 133 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8025550606245
Artikelnummer
IGZ3.E135.713.0
Herstellernummer
3.E135.713.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1900 lm
Einbaudurchmesser:
133 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
179 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
AC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser:
200 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Schutzklasse:
II
Max. Belastung:
5000 kg
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



