I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E879.747.0 LASER BLADE INOUT APPLIQUE 5 LED 3000K W - 3.E879.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12.4 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 940 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8025550647026
Artikelnummer
IGZ3.E879.747.0
Herstellernummer
3.E879.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12.4 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
940 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
94 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
158 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
66 mm
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
102 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


