Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.EC47.715.0 WOW MINI 30LED W/W ST1 DALI C/TESTAPALO - 3.EC47.715.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3690 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Montageart - Ansatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550662685

Artikelnummer

IGZ3.EC47.715.0

Herstellernummer

3.EC47.715.0

Hersteller

IGZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3690 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung DALI:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Zopfmaß:

46...76 mm

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Verstellbare Optik:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Breite:

307 mm

Höhe/Tiefe:

325 mm

Länge:

620 mm

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta dall'elevato comfort visivo (G4), finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con led di potenza. Vano ottico e sistema di attacco al palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC 46100LF, sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step in cui le fasi principali sono: sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai silani). La fase di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici. Possibilità di regolazione, anche tramite scala graduata, dell'inclinazione rispetto al manto stradale di +15°/-10°(a step di 5°) nel montaggio a testapalo e +5°/¬20° (a step di 5°) nel montaggio laterale. Vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm. Il vetro fissato alla cornice chiude il vano led che è fissato al vano componenti tramite cerniera e 2 viti. Flusso totale emesso [Lm]: 3690. Potenza totale [W]: 29.4. Efficienza luminosa [Lm/W]: 125.5 Tensione [V]: 230Life Time: 100,000h. Temperatura colore [K]: 3000