I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ME79.712.0 IPLAN SOSP.296X1196 OPALE U/D.196LED WAR - 3.ME79.712.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6600 lm
Gehäusefarbe - Aluminium
Länge - 1200 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550352425
Artikelnummer
IGZ3.ME79.712.0
Herstellernummer
3.ME79.712.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6600 lm
Gehäusefarbe:
Aluminium
Länge:
1200 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Pendellänge:
1500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
296 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
26 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



