I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MI60.701.0 LEDSTRIP NEUTRAL WHITE 4000K.72W 24V H=1 - 3.MI60.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550341115
Artikelnummer
IGZ3.MI60.701.0
Herstellernummer
3.MI60.701.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
ja
Schutzklasse:
III
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
3 mm
Mit Endstück:
ja