Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ90.704.0 PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 DIMM - 3.MJ90.704.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 31.3 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - extrem engstrahlend 5-10°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550367962

Artikelnummer

IGZ3.MJ90.704.0

Herstellernummer

3.MJ90.704.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

31.3 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4000 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

122 mm

Höhe/Tiefe:

246 mm

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

214 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

MJ90 - Palco - Proiettore corpo medio neutral white - alimentatore elettronico e dimmer - ottica spot. Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Neutral White (4000K). Alimentatore elettronico dimmerabile integrato all'interno del prodotto L’apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 360° attorno all’asse verticale e un’inclinazione di 90° rispetto alpiano orizzontale, è dotato di blocchi meccanici del puntamento, per entrambi movimenti, e si attuano agendo con uno stesso utensile su due viti, una lateralmente all’asta e una sull’adattatore a binario.Dissipazione del calore passiva. Riflettore in alluminiospeculare superpuro con particolari sfaccettature che migliorano la distribuzione del fascio luminoso (OPTIBEAM). Proiettore atto a contenere fino a due accessori piani contemporaneamente. È possibile inoltre l’applicazione di un ulteriore componente esterno ascelta tra alette direzionali e schermo antiabbagliamento. Tutti gli accessori esterni sono ruotabili di 360° rispetto all’asse longitudinale del proiettore. Componentistica eletrronica contenuta all'interno dell'apparecchio. LED 29W 4000lm 4000K IRC 80 - 10°. Colore: Nero.