I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MJ92.701.0 PALCO MEDI.LED NEUT.WHIT.3100 CRI80 DIM. - 3.MJ92.701.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550367993
Artikelnummer
IGZ3.MJ92.701.0
Herstellernummer
3.MJ92.701.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
122 mm
Höhe/Tiefe:
246 mm
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



