I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK00.704.0 PALCO MEDI.LED WARM WHIT.2400 CRI90 DIM. - 3.MK00.704.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 38 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550368143
Artikelnummer
IGZ3.MK00.704.0
Herstellernummer
3.MK00.704.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
38 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
122 mm
Höhe/Tiefe:
246 mm
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
214 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



