Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK48.701.0 INC.LASER BLADE FRAME 2 LED WARM WHIT.FL - 3.MK48.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550602872

Artikelnummer

IGZ3.MK48.701.0

Herstellernummer

3.MK48.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

380 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

44 mm

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

4.2...4.2 W

Einbaubreite:

35 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

64 mm

Länge:

73 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 2 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura medium. Corpoprincipale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Cavo di connessione in dotazione. Alimentatore non incluso, disponibile con codifica separata. LED bianco warm. Dimensioni (mm): 73x44x44. Colore: Bianco (01). LED 4,2W 380lm - valori della sorgente luminosa/4,2W 315lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 74lm/W. Warm 3000K CRI 90. Ottica: F - Flood 32°. Orientabilità: Fisso.