I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK50.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHIT.FL - 3.MK50.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Betriebsgerät - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Laser Blade
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8025550348756
Artikelnummer
IGZ3.MK50.747.0
Herstellernummer
3.MK50.747.0
Hersteller
IGZ
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
54 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Einbaubreite:
37 mm
Breite:
44 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
141 mm
Länge:
148 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



