Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MK53.747.0 INC.LASER BLADE FRAME 10 LED WARM WHIT.F - 3.MK53.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Betriebsgerät - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550348817

Artikelnummer

IGZ3.MK53.747.0

Herstellernummer

3.MK53.747.0

Hersteller

IGZ

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

10

Einbaubreite:

37 mm

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

274 mm

Länge:

281 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

incasso a 10 celle - LED 20W - 1800 lm - warm white medium. Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 10 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura medium. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permettedi ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato (UGR < 19). Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco warm - lifetime con flusso residuo 80% (L80): 50.000 h - Ta 25°