I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ28.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIEN.15 LED W/WHIT - 3.MQ28.747.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550385119
Artikelnummer
IGZ3.MQ28.747.0
Herstellernummer
3.MQ28.747.0
Hersteller
IGZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2700 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
89 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
31...31 W
Einbaubreite:
80 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
87 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
428 mm
Länge:
435 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



