Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ31.747.0 INC.LASER BLADE FRAM.ORIE.15 LED W/WHIT. - 3.MQ31.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550385171

Artikelnummer

IGZ3.MQ31.747.0

Herstellernummer

3.MQ31.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2310 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

89 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Einbaubreite:

80 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

87 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

428 mm

Länge:

435 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Vano strutturale in lamiera di acciaio sagomata con faldina perimetrale di battuta. Il corpo lineare a 15 celle luminose, in alluminio pressofuso, permette di indirizzare l’emissione con possibilità di orientamento basculante +/- 30°. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un’emissione a luminanza controllata (UGR < 19). Ad incasso con sistema di bloccaggio meccanico per controsoffitti da 1 a 25 mm; possibilità di installazione a soffitto e a parete (verticale + orizzontale) - asola di preparazione 80 x 295. Su box di alimentazione: connessioni a vite. LED 31W, 2310lm. Efficienza luminosa (lm/W): 54. Warm 3000K CRI97. Ottica: WF - Wide Flood 48°. Colore: Bianco / Nero.