Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ71.747.0 INC.LAS.BLADE FRAM.10 LED N/W.DALI WAL.W - 3.MQ71.747.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550388721

Artikelnummer

IGZ3.MQ71.747.0

Herstellernummer

3.MQ71.747.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2000 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Geeignet für Lampenleistung:

21...21 W

Einbaubreite:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

274 mm

Länge:

281 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato rettangolare ad incasso con sorgenti LED. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione wall washer. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture millerighe; una speciale pellicola in materiale acrilico, abbinata allo schermo, permette di ottenere un’emissione uniforme ed efficace sulla parete. Telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LED bianco neutral. ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm; possibilità di installazionea soffitto e a parete (verticale + orizzontale) - asola di preparazione 37 x 274. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interassi di installazione sul foglio istruzioni. Colore: Bianco / Nero.