Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ78.743.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHITE D - 3.MQ78.743.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550603589

Artikelnummer

IGZ3.MQ78.743.0

Herstellernummer

3.MQ78.743.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

920 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

141 mm

Länge:

148 mm

MQ78 - Laser Blade - Incasso a 5 celle - LED - Warm White - Alimentazione dimmerabile DALI - Ottica flood. Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura flood. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale del sistemaottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissione ad abbagliamento controllato . Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI collegatoall’apparecchio. LED bianco warm. Dimensione: 148x44x54mm. LED 10W 920lm 3000K IRC 90 - 32°. Colore: Nero/Nero.