Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MQ79.701.0 INC.LASER BLADE FRAME 5 LED WARM WHITE D - 3.MQ79.701.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 13 W

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550603602

Artikelnummer

IGZ3.MQ79.701.0

Herstellernummer

3.MQ79.701.0

Hersteller

IGZ

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

13 W

Schutzart (IP):

IP23

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

920 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

54 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

37 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

44 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

141 mm

Länge:

148 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a 5 elementi ottici con sorgenti LED - ottiche fisse - apertura wide flood. Corpoprincipale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Ottiche ad altadefinizione intermoplastico metallizzato, integrate in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero; la composizione strutturale delsistema ottico evita l’effetto puntiforme, permette di ottenere una distribuzione luminosa definita e circolare e determina un'emissionead abbagliamento controllato . Fornito con gruppo di alimentazione elettronico dimmerabile DALI collegato all’apparecchio. LEDbianco warm. Colore: bianco. Lampada: LED 10W 920Lm 3000K 48°.