I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MW87.004.0 CONTROCASSA A SOFFITTO L=400 PER IROUND - 3.MW87.004.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - ja
Mit Betriebsgeräteraum - ja
Packung
1 ST
EAN
8025550224180
Artikelnummer
IGZ3.MW87.004.0
Herstellernummer
3.MW87.004.0
Hersteller
IGZ
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Contenitore per soffitti in calcestruzzo.


