I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWF8.000.0 ALIM.LED 70W ELE.220-240VAC 12V DC70W12V - 3.MWF8.000.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 70...70 W
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8025550231577
Artikelnummer
IGZ3.MWF8.000.0
Herstellernummer
3.MWF8.000.0
Hersteller
IGZ
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
70...70 W
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse


