Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWW6.004.0 CAVO ACC.L=2000 C/ESTR.X SOSP.REGOL.X BI - 3.MWW6.004.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MWW6.004.0 CAVO ACC.L=2000 C/ESTR.X SOSP.REGOL.X BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8025550330591

Artikelnummer

IGZ3.MWW6.004.0

Herstellernummer

3.MWW6.004.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Cavetto di sospensione h.2000. cavetto di sospensione L 2000 mm in acciaio zincato Ø 1.5 mm. Dotato di dispositivo per la regolazione millimetrica e di grani di sicurezza per consentire un adeguato fissaggio della piastra di supporto al binario. L’altra estremità è dotata di un dispositivo da fissare al soffitto al quale si avvita il particolare presente sull’estremità superiore del cavo d’acciaio.