Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXE0.024.0 FILTRO SOFT LENS D=128 PER PALCO GRANDE - 3.MXE0.024.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MXE0.024.0 FILTRO SOFT LENS D=128 PER PALCO GRANDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - UV-Filter

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 128 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550369669

Artikelnummer

IGZ3.MXE0.024.0

Herstellernummer

3.MXE0.024.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

UV-Filter

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

128 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Filtro Soft lens. Colore: Trasparente incolore (24).