I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY13.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=36,4 PER LASER - 3.MY13.024.0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend
Packung
1 ST
EAN
8025550575954
Artikelnummer
IGZ3.MY13.024.0
Herstellernummer
3.MY13.024.0
Hersteller
IGZ
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Durchmesser:
36 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa ottenendo una distribuzione ellittica.Ad appoggio: rimuovere il vetro di protezione dell'incasso e sostituire con lo schermo accessorio


