Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY40.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=40,2 PER LASER BLAD - 3.MY40.024.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY40.024.0 RIFRAT.DIST.ELLITT.D=40,2 PER LASER BLAD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

  • Durchmesser - 40.2 mm

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550607969

Artikelnummer

IGZ3.MY40.024.0

Herstellernummer

3.MY40.024.0

Hersteller

IGZ

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Durchmesser:

40.2 mm

Raster gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

MY40 - Accessorio in vetro millerighe - permette di modificare la diffusione luminosa e di ottenere una distribuzione ellittica per Laser Blade . Installazione ad appoggio. Colore: Trasparente, Incolore.