Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ14.000.0 ALIM.LED 96W 120-277V 24V ON/OFF - 3.MZ14.000.0

KopierenKopieren
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ14.000.0 ALIM.LED 96W 120-277V 24V ON/OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 96...96 W

  • Ausgangsstrom - 4000...4000 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550624782

Artikelnummer

IGZ3.MZ14.000.0

Herstellernummer

3.MZ14.000.0

Hersteller

IGZ

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

96...96 W

Ausgangsstrom:

4000...4000 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

40 mm

Länge:

300 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatore elettronico a tensione costante 96W / 24Vdc; può alimentare 1 strip hi­power. V out = 24 Vdc / I out = 4 A . eseguire i cablaggi utilizzando i connettori inclusi nella confezione delle strip; grado di protezione dell'alimentatore: IP20 . Dimensioni (mm): 300x40x21.