I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ39.001.0 TESTATA ALIMENT.C/TAPPO BINARIO PALCO L. - 3.MZ39.001.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 89 mm
Breite - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
8025550759293
Artikelnummer
IGZ3.MZ39.001.0
Herstellernummer
3.MZ39.001.0
Hersteller
IGZ
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
89 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
21 mm
Testata di alimentazione per binario basso voltaggio in versione Minimal (trimless a filo soffitto). Da inserire all'estremità del binario per collegamento elettrico con unità di alimentazione remota. Include la testata di chiusura per l'estremità del binario non cablata.


