Startseite

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MZ66.001.0 BASET.C/CAV.ELET.2X0,75 L2300 ACC.L2000 - 3.MZ66.001.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8025550664283

Artikelnummer

IGZ3.MZ66.001.0

Herstellernummer

3.MZ66.001.0

Hersteller

IGZ

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

weiß

Cavo di alimentazione con rosone da soffitto per applicazione a sospensione del binario basso voltaggio. Applicabile alla testata di alimentazione e al giunto diretto. Include un cavo di sospensione in acciaio L = 2000 mm con sistema di regolazione millimetrica. Colore Bianco